Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho25 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreBlindado simple
- Descripción6309-ZD BLINDAJE ÚNICO RADIAL BRG
- Descripción largaEl 6309-Z C0 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 45 mm de diámetro interior con 100 mm de diámetro exterior, 25 mm de ancho, diseño recto, tipo apantallado simple.
- Número de catálogo del fabricante6309-Z C0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106784708