Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho27 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6310-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6310 C0 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50 mm de diámetro interior con 110 mm de diámetro exterior, 27 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante6310 C0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106072706