Motion
6313-ZZD-NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #06681290
No. Fabricante 6313-ZZD-NR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #06681290
No. Fabricante 6313-ZZD-NR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    4.59 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6313-ZZD-NR BLINDAJE DOBLE RADIAL BRG
  • Descripción larga
    El 6313-ZZD-NR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 65 mm con diámetro exterior de 140 mm, ancho de 33 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6313-ZZD-NR
  • Número de Upc del fabricante
    8865590660452
  • RPM máximas (grasa)
    4900 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    92500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    60000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos escudos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590660452

Descripción general

Descripción del fabricante
6313-ZZD-NR BLINDAJE DOBLE RADIAL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron