Motion
6314-C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06681294
No. Fabricante 6314-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06681294
No. Fabricante 6314-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    35 mm

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6314-DC3V2 BRG RADIAL ABIERTO C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6314-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 70 mm con diámetro exterior de 150 mm, ancho de 35 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6314-C3
  • Número de Upc del fabricante
    8865590009251
  • RPM máximas (grasa)
    4600 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    104000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    68000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106987208

Descripción general

Descripción del fabricante
6314-C3 BRG RADIAL ABIERTO C3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron