Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro95 mm
- Exterior Diámetro200 mm
- En general Ancho45 mm
- Peso13.45 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6319 BRG RADIAL ABIERTO
- Descripción largaEl 6319 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 95 mm con diámetro exterior de 200 mm, ancho de 45 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6319
- Número de Upc del fabricante8865590660834
- RPM máximas (grasa)3300 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial153000 N
- Capacidad de carga estática radial119000 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590660834
Descripción general
Descripción del fabricante
6319 BRG RADIAL ABIERTO