Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho6 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreBlindado simple
- Descripción6900-Z XTRA BOLA RAD PEQUEÑA BRG
- Descripción largaEl 6900-Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 10 mm con diámetro exterior de 22 mm, ancho de 6 mm, diseño recto, apantallado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6900-Z
- Número de Upc del fabricante8865590661220
- RPM máximas (grasa)30000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2700 N
- Capacidad de carga estática radial1270 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590661220