Motion
88602RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06681479
No. Fabricante 88602RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06681479
No. Fabricante 88602RS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    88602RS COJINETE RADIAL DOUBLE SEAL
  • Descripción larga
    El 88602RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15 mm con diámetro exterior de 42 mm, ancho de 17 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    88602RS
  • Número de Upc del fabricante
    8865590662319
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11451 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5427 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590662319

Descripción general

Descripción del fabricante
88602RS COJINETE RADIAL DOUBLE SEAL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good