Motion
FH204-12-NLC
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #06681513
No. Fabricante FH204-12-NLC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #06681513
No. Fabricante FH204-12-NLC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8430 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    1.2200 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590601332
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1410 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FH
  • UPC_NO
    1200106988946

Descripción general

Descripción del fabricante
FH204-12N INSERTO COJINETE 3/4" ORIFICIO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good