Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3.5625 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Bore Diameter1-3/16 pulg.
- Overall Height1.5200 pulg.
- Overall Length Diameter4.3750 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590084265
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFH206-19
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106780076
Descripción general
Descripción del fabricante
FHLF206-19 UNIDAD MONTADA