Motion
FHLF206-19G

PEER Bearing
FHLF206-19G

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/16 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello RST
Artículo MI #06681948
No. Fabricante FHLF206-19G
Price$63.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
FHLF206-19G

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/16 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello RST
Artículo MI #06681948
No. Fabricante FHLF206-19G
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
Su precio$63.97/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3.5625 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-3/16 pulg.
  • Overall Height  
    1.5200 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    4.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590393831
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FH206-19G
  • Tipo de sello
    RST
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106978114

Descripción general

Descripción del fabricante
FHGLF206-19 UNIDAD MONTADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo