Motion
FHLP204-12G

PEER Bearing
FHLP204-12G

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06681970
No. Fabricante FHLP204-12G
Precio73.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
FHLP204-12G

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06681970
No. Fabricante FHLP204-12G
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
Precio73.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    1.3438 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Altura total
    2.4688 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590090679
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    FH204-12G
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHLP
  • UPC_NO
    1200106978077

Descripción general

Descripción del fabricante
FHGLP204-12 2BOLT PIL BLK BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo