Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.0000 pulg.
- Ancho de la base1.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Altura total2.0625 pulg.
- Longitud total4.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNinguna
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590288342
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoFHS201-8
- Tipo de selloRST
- SerieFHPFLR
- UPC_NO1200106977445