Motion
PER.FHPWC205-16

PEER Bearing
PER.FHPWC205-16

1.0000 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 2.7813 in de ancho general
Artículo MI #06682587
No. Fabricante PER.FHPWC205-16
Precio82.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
PER.FHPWC205-16

1.0000 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 2.7813 in de ancho general
Artículo MI #06682587
No. Fabricante PER.FHPWC205-16
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
Precio82.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Altura
    2-25/32 pulg., 70.60 mm
  • Altura total
    2-25/32 pulg., 70.60 mm
  • Ancho general
    2.7813 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Ancho
    2-25/32 pulg., 70.64 mm

Detalles

  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    FHPWC200-G

Descripción general

Descripción del fabricante
FHPWC205-16 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo