Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.3750 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- En general Altura0.7500 pulg.
- Longitud total Diámetro4.5000 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590314409
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFHR204-12
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106977230