Motion
FHR204-20MM-2FM

PEER Bearing
FHR204-20MM-2FM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de acero prensado, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello RST
Artículo MI #06682610
No. Fabricante FHR204-20MM-2FM
Precio160.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
FHR204-20MM-2FM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de acero prensado, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello RST
Artículo MI #06682610
No. Fabricante FHR204-20MM-2FM
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
Precio160.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • En general Altura  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590610259
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FHR204-20mm
  • Tipo de sello
    RST
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106977308

Descripción general

Descripción del fabricante
FHRFM204 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo