Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.0000 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- En general Altura1.0830 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4060 pulg.
- Ancho general2.7050 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante8865590611782
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFHS204-12G
- Tipo de selloContacto de labio doble
- Tipo de cojineteBola