Motion
FHSFD202-15MM
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 15 mm, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello RST
Artículo MI #06682817
No. Fabricante FHSFD202-15MM
Precio71.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 15 mm, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello RST
Artículo MI #06682817
No. Fabricante FHSFD202-15MM
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
Precio71.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.4688 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • En general Altura  
    0.9600 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Ancho general
    2.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590446094
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FHS202-15mmG
  • Tipo de sello
    RST
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106777731

Descripción general

Descripción del fabricante
FSGFD202 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"