Motion
FHSFX206-30MMG

PEER BEARING CO (SKF)
FHSFX206-30MMG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello RST
Artículo MI #06683023
No. Fabricante FHSFX206-30MMG
Precio73.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSFX206-30MMG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello RST
Artículo MI #06683023
No. Fabricante FHSFX206-30MMG
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
Su precio$73.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5625 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • En general Altura  
    1.3000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Ancho general
    3.0938 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590454945
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FHS206-30mmG
  • Tipo de sello
    RST
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106777427

Descripción general

Descripción del fabricante
FSGFX206 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron