Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.9844 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Agujero Diámetro25 mm
- Ancho del anillo interior1.0630 pulg.
- En general Altura1.2000 pulg.
- Longitud total Diámetro3.7500 pulg.
- Ancho general2.5313 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590096527
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFHS205-25mm
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106948650