Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.7500 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Diámetro interno30 mm
- Altura total3.2813 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590380831
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoFHS206-34mmG
- Tipo de selloRST
- SerieFHSP
- UPC_NO1200106798347