Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1.1875 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.7188 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Diámetro interno30 mm
- Altura total3.2500 pulg.
- Longitud total6.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590328192
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoFHS206-30mmG
- Tipo de selloRST
- SerieFHSPW
- UPC_NO1200106777120