Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2 pulg.
- Inner Ring Width2.1890 pulg.
- Outer Ring Width0.9840 pulg.
- Outside Diameter3.9370 pulg.
- Ancho general2.4300 pulg.
Details
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoGrip-IT 360
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590621675
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9740 lbf
- Capacidad de carga estática radial5850 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieGR
- UPC_NO1200106776345
Descripción general
Descripción del fabricante
GR211-32 INSERTO MONTADO