Motion
PER.GRF207-20
1.2500 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 4.5938 in de ancho general
Artículo MI #06683971
No. Fabricante PER.GRF207-20
Precio221.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.2500 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 4.5938 in de ancho general
Artículo MI #06683971
No. Fabricante PER.GRF207-20
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
Precio221.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Altura
    2.5700 pulg., 65.40 mm
  • Altura total
    2.5700 pulg., 65.40 mm
  • Ancho general
    4.5938 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Ancho
    4-19/32 pulg., 116.70 mm

Detalles

  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    GRF200

Descripción general

Descripción del fabricante
GRF207-20 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"