Motion
HC208-40MM-XX

PEER Bearing
HC208-40MM-XX

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 2.2200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #06684488
No. Fabricante HC208-40MM-XX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
HC208-40MM-XX

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 2.2200 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #06684488
No. Fabricante HC208-40MM-XX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.6850 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8660 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    2.2200 pulg.
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590627288
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3650 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    HC
  • UPC_NO
    8865590627288

Descripción general

Descripción del fabricante
HC208-40MM-XX INSERTO COJINETE 40MM ORIFICIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo