Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.9375 pulg.
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- En general Altura3.1900 pulg.
- Longitud total Diámetro9.2500 pulg.
- Ancho general5.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590108046
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoHCS212-39
- Tipo de selloSellos R
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO 2 DE HIERRO FUNDIDO HCFTS212-39