Motion
PER.HCP210-30

PEER Bearing
PER.HCP210-30

1.8750 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 4.5625 in de ancho general
Artículo MI #06685020
No. Fabricante PER.HCP210-30
Precio257.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
PER.HCP210-30

1.8750 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 4.5625 in de ancho general
Artículo MI #06685020
No. Fabricante PER.HCP210-30
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
Precio257.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Altura
    2.7500 pulg., 69.90 mm
  • Longitud
    8-1/8 pulg., 206.40 mm
  • Altura total
    2.7500 pulg., 69.90 mm
  • Longitud total
    8-1/8 pulg., 206.40 mm
  • Ancho general
    4.5625 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-7/8 pulg.
  • Ancho
    4-9/16 pulg., 115.90 mm

Detalles

  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    HCP200

Descripción general

Descripción del fabricante
HCP210-30 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo