Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Altura total4.5938 pulg.
- Longitud total5.6875 pulg.
- Ancho general1.9370 pulg.
- Ranura Espaciado4.0156 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio normal
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteHCT209-27-11/16
- Número de Upc del fabricante8865590321711
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Cojinete de repuestoHCT209-27
- Tipo de selloSello R
- SerieHCT
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO1200106773290