Motion
L45449/10
Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.1417 pulg. de diámetro interior, 1.9800 pulg. de diámetro exterior, 0.5800 pulg. de ancho de cono, 0.4200 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #06685227
No. Fabricante L45449/10
Precio25.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.1417 pulg. de diámetro interior, 1.9800 pulg. de diámetro exterior, 0.5800 pulg. de ancho de cono, 0.4200 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #06685227
No. Fabricante L45449/10
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
Su precio$25.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1417 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9800 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590449644
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    1200106974499

Descripción general

Descripción del fabricante
L45449/10 CONO AJUSTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo