Motion
LM300849
Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.6137 pulg. de diámetro interior, 0.7087 pulg. de ancho, 0.14 pulg. de radio de filete
Artículo MI #06685235
No. Fabricante LM300849
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cono de cojinete de rodillo cónico - 1.6137 pulg. de diámetro interior, 0.7087 pulg. de ancho, 0.14 pulg. de radio de filete
Artículo MI #06685235
No. Fabricante LM300849
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6137 pulg.
  • Cono Ancho  
    0.7087 pulg.
  • Radio de filete
    0.14 pulg.

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material de la jaula
    Acero suave estampado y moldeado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    8865590653805
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Estándares cumplidos
    ASTM A295
  • UPC_NO
    1200106974352

Descripción general

Descripción del fabricante
CONO DE COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS LM300849

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo