Motion
LRCR-12
Cartucho de cojinete de bolas - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.8125 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico, servicio normal
Artículo MI #06685247
No. Fabricante LRCR-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.8125 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico, servicio normal
Artículo MI #06685247
No. Fabricante LRCR-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.7810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8125 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Goma
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    8865590633623
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Cojinete de repuesto
    FHRL6004-12
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    LRCR
  • UPC_NO
    1200106035145

Descripción general

Descripción del fabricante
LRCR-12 DELINEADOR INTERNACIONAL DE GOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo