Motion
MG207FFJA
Rodamiento de bolas de guía de mástil - 1.3780 pulg. de D.I., 3.6142 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de ancho, INA_DKLFA_Sealed_Ball_Screw_Bearing
Artículo MI #06685252
No. Fabricante MG207FFJA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de guía de mástil - 1.3780 pulg. de D.I., 3.6142 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de ancho, INA_DKLFA_Sealed_Ball_Screw_Bearing
Artículo MI #06685252
No. Fabricante MG207FFJA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3780 pulg.
  • Radio de filete
    0.315 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.6142 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590212521
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Tipos de productos
    Rodamiento de bolas de guía de mástil
  • Serie
    MG207
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
MG207FFJA COJINETE DE GUÍA DE MAST

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo