Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.3740 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.9370 pulg.
- Exterior Diámetro5.9055 pulg.
- Ancho general3.3740 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590046096
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial17680 lbf
- Capacidad de carga estática radial11600 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieSER
- UPC_NO1200106770251