Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.6890 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9370 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general1.6890 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590637317
- Capacidad de carga dinámica radial4616 lbf
- Capacidad de carga estática radial2520 lbf
- Tipo de selloSilicona aprobada por la FDA con cabestrillo de acero inoxidable
- SerieSSER
- UPC_NO8865590383658