Motion
SUC208-40MM

PEER Bearing
SUC208-40MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 1.9370 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06685627
No. Fabricante SUC208-40MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
SUC208-40MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 40 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 1.9370 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06685627
No. Fabricante SUC208-40MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8270 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    1.9370 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590638864
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5872 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2920 lbf
  • Tipo de sello
    Silicona aprobada por la FDA con cabestrillo de acero inoxidable
  • Serie
    SUC
  • UPC_NO
    1200106035749

Descripción general

Descripción del fabricante
PIEZA DE ACERO INOXIDABLE SUC208-A COJINETE 40MM ORIFICIO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo