Motion
SUCF205-14-PBT

PEER Bearing
SUCF205-14-PBT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 7/8 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de caucho de silicona aprobado por la FDA protegido por sello de eslinga de acero inoxidable
Artículo MI #06685639
No. Fabricante SUCF205-14-PBT
Precio391.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
SUCF205-14-PBT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 7/8 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de caucho de silicona aprobado por la FDA protegido por sello de eslinga de acero inoxidable
Artículo MI #06685639
No. Fabricante SUCF205-14-PBT
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
Precio391.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.3430 pulg.
  • En general Altura  
    1.4094 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Termoplástico
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590399390
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    SUC205-14
  • Tipo de sello
    Sello de goma de silicona aprobado por la FDA protegido por correa de acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106769514

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF205-14F-A UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo