Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Diámetro interno25 mm
- Altura total2.7500 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590344253
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoSUC205-2mm
- Tipo de selloGoma de silicona con cabestrillo de acero inoxidable aprobada por la FDA
- SerieSUCP
- UPC_NO1200106998327