Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud77.80 mm
- Círculo de pernos Diámetro4.3281 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro35 mm
- En general Altura1.7480 pulg.
- Longitud total Diámetro5.3125 pulg.
- Diámetro del piloto3.5430 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590109975
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC207-35 mm
- Tipo de selloSellos R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106081944