Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.9063 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro6.2969 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-1/4 pulg.
- En general Altura2.7047 pulg.
- Longitud total Diámetro7.6875 pulg.
- Diámetro del piloto5.3150 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590275366
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC212-36
- Tipo de selloSellos R
- SerieUCFC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106768418