Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Diámetro exterior2.5312 pulg.
- Altura total3.7813 pulg.
- En general Ancho1.2205 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 - 14 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590311224
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Cojinete de repuestoUC
- Tipo de selloSello R
- SerieUCHA
- UPC_NO1200106767176