Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Diámetro exterior4.6563 pulg.
- Altura total5.5938 pulg.
- En general Ancho2.0310 pulg.
- Longitud de la rosca0.8125 pulg.
- Tamaño de la rosca1 - 11 1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590311552
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Cojinete de repuestoUC
- Tipo de selloSello R
- SerieUCHA
- UPC_NO1200106767053