Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Altura4-3/16 pulg., 106.40 mm
- Longitud7-15/32 pulg., 189.70 mm
- Altura total4-3/16 pulg., 106.40 mm
- Longitud total7-15/32 pulg., 189.70 mm
- Ancho general4.1875 pulg.
- Tamaño del eje1-5/8 pulg.
- Ancho4-3/16 pulg., 106.40 mm
Detalles
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoSellos de cojinetes
- SerieUCLP200