Motion
PER.UCLP209-28

PEER BEARING CO (SKF)
PER.UCLP209-28

1.7500 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 4.1875 in de ancho general
Artículo MI #06686498
No. Fabricante PER.UCLP209-28
Precio169.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
PER.UCLP209-28

1.7500 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 4.1875 in de ancho general
Artículo MI #06686498
No. Fabricante PER.UCLP209-28
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
Precio169.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Altura
    4-3/16 pulg., 106.40 mm
  • Longitud
    7-15/32 pulg., 189.70 mm
  • Altura total
    4-3/16 pulg., 106.40 mm
  • Longitud total
    7-15/32 pulg., 189.70 mm
  • Ancho general
    4.1875 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-3/4 pulg.
  • Ancho
    4-3/16 pulg., 106.40 mm

Detalles

  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    UCLP200

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLP209-28 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo