Motion
PER.UCLP211-32

PEER BEARING CO (SKF)
PER.UCLP211-32

2.0000 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 4.9063 in de ancho general
Artículo MI #06686517
No. Fabricante PER.UCLP211-32
Precio250.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
PER.UCLP211-32

2.0000 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 4.9063 in de ancho general
Artículo MI #06686517
No. Fabricante PER.UCLP211-32
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
Precio250.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Altura
    4-29/32 pulg., 124.60 mm
  • Longitud
    8-5/8 pulg., 219.10 mm
  • Altura total
    4-29/32 pulg., 124.60 mm
  • Longitud total
    8-5/8 pulg., 219.10 mm
  • Ancho general
    4.9063 pulg.
  • Tamaño del eje
    2.0000 pulg.
  • Ancho
    4-29/32 pulg., 124.60 mm

Detalles

  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    UCLP200

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLP211-32 UNIDAD MONTADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno