Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Ancho de la base2.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.5313 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Diámetro interno2-7/8 pulg.
- Altura total6.6250 pulg.
- Longitud total10.8125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590342211
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoUC215-46
- Tipo de selloSello R
- SerieUCP
- UPC_NO1200106998723