Motion
W6205-2RLD

PEER Bearing
W6205-2RLD

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #06687006
No. Fabricante W6205-2RLD
Precio29.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
W6205-2RLD

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #06687006
No. Fabricante W6205-2RLD
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
Su precio$29.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8110 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W6205-2RLD BOLA RADIAL BRG SML SZ ANCHO
  • Descripción larga
    El W6205-2RLD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm de diámetro exterior de 52 mm, 0.8110 pulg. de ancho, diseño recto, doble sellado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W6205-2RLD
  • Número de Upc del fabricante
    8865590663590
  • RPM máximas (grasa)
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7850 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos de contacto de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106999843

Descripción general

Descripción del fabricante
W6205-2RLD BOLA RADIAL BRG SML SZ ANCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo