Motion
770000C
Unión giratoria serie 1102 , R1060I2ENPT, 2 pulg. NPT, codo, acero inoxidable
Artículo MI #06687886
No. Fabricante 770000C
Precio3,516.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 1102 , R1060I2ENPT, 2 pulg. NPT, codo, acero inoxidable
Artículo MI #06687886
No. Fabricante 770000C
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
Precio3,516.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    2 pulg.
  • Peso
    5.25 lb

Detalles

  • Presión del aire
    1160 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Flujo
    Radial
  • Temperatura del aceite caliente
    392 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aire / Fluido hidráulico / Agua
  • Serie
    Serie 1102
  • Presión del agua
    1160 psi
  • Temperatura del agua
    392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
770000C R1060I2ENPT 2" NPT, 90°, ACERO INOX.
  • Diseñado para aplicaciones giratorias o de rotación lenta.
  • Funcionamiento a alta presión hasta 1,160 psi.
  • Disponible con flujo axial (recto) o radial con la adición de un codo de acero inoxidable de 90 grados.