Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® SD 2 pulg. x 50 pies Transparente

Flexaust
Flexadux® PU Flx-Thane® SD 2 in x 50 ft Clear

Flexadux® Manguera de conducto Flx-Thane® de PU - 2.000 pulg. de D.I., manguera de poliuretano disipativo estático transparente o negro de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce, material de poliuretano disipativo estático, 30.00 psi
Artículo MI #06688750
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® SD 2 in x 50 ft Clear
Precio19.18 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
Flexadux® PU Flx-Thane® SD 2 in x 50 ft Clear

Flexadux® Manguera de conducto Flx-Thane® de PU - 2.000 pulg. de D.I., manguera de poliuretano disipativo estático transparente o negro de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce, material de poliuretano disipativo estático, 30.00 psi
Artículo MI #06688750
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® SD 2 in x 50 ft Clear
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
Su precio$19.18/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    2.000 pulg.
  • Diámetro interior
    2.000 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.030 pulg.
  • Peso
    0.25 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Control estático, salas limpias, recolección de polvo, difusión de fertilizantes, grado alimentario, fijación de vidrio, transporte de gránulos, manipulación de materiales, extracción de pintura en aerosol, industria de plásticos, polvo y a granel, chorreado de arena, trituradoras, secadores ultravioletas, industria de carpintería/muebles
  • Color
    Borrar
  • Relación de compresión
    3:1
  • Construcción
    Manguera de poliuretano disipativa estática transparente o negra de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Material de la manguera
    Poliuretano disipativo estático
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8281020050
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Serie
    Flexadux® PU Flx-Thane® SD
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 225 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, polvo, materiales
  • Presión de trabajo
    30.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXTHANE SD 2" TRANSPARENTE
  • Gran resistencia a la abrasión y alta resistencia al desgarro
  • Resistencia química superior y excelente flexibilidad
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Ideal para salas limpias y aplicaciones de procesamiento de plásticos materiales
  • Protección ESD (descarga electrostática) permanente y no dependiente de la humedad
  • Nivel de resistividad de la superficie: 108-1010 ohmios/cuadrado
  • El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
  • Grosor de la pared = 0,030"
  • Disponible con puños suaves transparentes de 2" instalados de fábrica
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo