Motion
NCDGDA40-0200-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDGDA40-0200-XC6

NC(D)G, varilla simple de doble acción, opción ambiental
Artículo MI #06688911
No. Fabricante NCDGDA40-0200-XC6
Price$85.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGDA40-0200-XC6

NC(D)G, varilla simple de doble acción, opción ambiental
Artículo MI #06688911
No. Fabricante NCDGDA40-0200-XC6
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
Price$85.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    2.0000 in

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire ajustable
  • Tipo de hardware
    Soporte de horquilla doble
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Estilo de doble horquilla
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGDA40-0200-XC6 CILINDRO
  • XC6 utiliza varilla de pistón de acero inoxidable y contratuerca
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
  • El parachoques de goma o el cojín de aire son estándar