Motion
SB330-54A1/115S1-248C

HYDAC
SB330-54A1/115S1-248C

Acumulador de vejiga 2067405 - Capacidad del acumulador de 15.000 gal, inferior reparable, 3600 psi máx., conexión roscada, puerto de fluido SAE 24 (1-7/8–12 UN), serie SB 330
Artículo MI #06689769
No. Fabricante SB330-54A1/115S1-248C
Precio10,784.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
SB330-54A1/115S1-248C

Acumulador de vejiga 2067405 - Capacidad del acumulador de 15.000 gal, inferior reparable, 3600 psi máx., conexión roscada, puerto de fluido SAE 24 (1-7/8–12 UN), serie SB 330
Artículo MI #06689769
No. Fabricante SB330-54A1/115S1-248C
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
Precio10,784.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    330 lb
  • Puerto de fluido
    SAE 24 (1-7/8–12 ONU)
  • Altura total
    78.300 pulg.
  • Diámetro del cotilo
    9.100 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    15.000 galones (EE. UU.)
  • Material de la vejiga
    Buna N (baja temperatura)
  • Certificación del país
    Canadá (registro CRN)
  • Diseño
    Parte inferior reparable
  • Material del puerto de fluido
    Acero al carbono
  • Puerto de gas
    Válvula versión 4 (8V1 - ISO 4570)
  • Conexión de línea
    Conexión roscada
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Caudal máximo
    240 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Medio
    Aceite mineral
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Posición de montaje
    Cualquier ángulo
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Reparable
    Reparable
  • Serie
    SB 330
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
SB330-54A1/115S1-248C
  • Los acumuladores de vejiga HYDAC se pueden instalar verticalmente, en cualquier ángulo u horizontalmente, dependiendo de la aplicación
  • Los acumuladores de vejiga HYDAC constan de un recipiente a presión soldado o forjado (concha), una vejiga y puertos para gas y una entrada de fluido
  • Los lados de gas y líquido están separados por la vejiga
  • Mejor propósito general
  • Amplia gama de tamaños estándar
  • Ideal para aplicaciones de choque

También puede gustarle