Motion
6205-2RSHK

SKF
6205-2RSHK

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #06690030
No. Fabricante 6205-2RSHK
Precio86.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6205-2RSHK

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #06690030
No. Fabricante 6205-2RSHK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio86.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6205-2RSHK BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6205-2RSHK es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm con diámetro exterior de 52 mm, ancho de 15 mm, 1:12 diseño cónico, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6205-2RSHK
  • Número de Upc del fabricante
    7316571823744
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3327 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1754 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571823744

Descripción general

Descripción del fabricante
6205-2RSHK BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno